Pulling cross piece PinPuller® power

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակի տեսակը` Մետրական պարուրակ
  • Անվանական տրամագիծը` 14 մմ
  • Երկարությունը` 140 մմ
  • Թեքվածք` 2 մմ
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը` M14 x 2
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 581 g

Երկարությունը

Պարուրակի տեսակը

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը

Թեքվածք

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

140 մմ

Մետրական պարուրակ

M14 x 2

2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0691500180

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 140 մմ
  • Պարուրակի տեսակը Մետրական պարուրակ
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը M14 x 2
  • Թեքվածք 2 մմ
  • Անվանական տրամագիծը 14 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 581 g
Specification

Robust metal design enables the use of heavy pulling equipment

Maximum tensile force 1 t

The catch secures the pin electrodes in the 9 mm grid

Notice

PinPuller and PinPuller Power items are not compatible.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ