Diamond cutting disc, speed, wet cutting for glass tiles
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Սեգմենտի բարձրությունը
Սեգմենտի հաստությունը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526871183
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526871203
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526871233
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526871253
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526871303
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526871353
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Very fast, extremely clean cut
Improved cutting characteristics
Specially shaped expansion slits with room for expansion as well as minimal interruption to main blade.
Protects the table saw motor
Less resistance in the material due to the extremely thin segment.
Reduced steering forces
The disc is also stabilised with systematic reinforcement around the flange.
Flexible use on machines with 25.4 and 30 mm mount
Reducing ring pressed in ex works can simply be removed if necessary to increase the mounting hole to 30 mm.
Նմանատիպ ապրանքներ