Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xDiamond cutting disc, speed, wet cutting for glass tiles
Արտիկուլ: 5526871353
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Very fast, extremely clean cut
Improved cutting characteristics
Specially shaped expansion slits with room for expansion as well as minimal interruption to main blade.
Protects the table saw motor
Less resistance in the material due to the extremely thin segment.
Reduced steering forces
The disc is also stabilised with systematic reinforcement around the flange.
Flexible use on machines with 25.4 and 30 mm mount
Reducing ring pressed in ex works can simply be removed if necessary to increase the mounting hole to 30 mm.