Diamond cutting disc Longlife GaLa
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)
Պիտանելությունը (բալային համակարգ)
Cutting speed (point system)
Cut quality (point system)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526725230
Տեխնիկական բնութագիր
Extremely long service life with high ease of cutting and cut quality
The new closed cutting edge with honeycombed segment structure enables an extremely large segment height of 21u00a0mm. At the same time, heat dissipation and dust removal are significantly improved and the carrier is protected against undercutting, especially in particularly abrasive materials.
Optimised cooling and reliable direction indication
Special cooling openings pointing in the running direction provide additional cooling and a permanent indication of the running direction.
Նմանատիպ ապրանքներ