Ալմաստե կտրող սկավառակ
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Սեգմենտի հաստությունը
Number of segments
Պտտման առավելագույն արագությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526710115
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526710130
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526710230
Տեխնիկական բնութագիր
Red for sand-lime brick. For angle grinders and wall slitting cutters. Specially designed for soft materials in building construction, civil engineering and all related trades working with comparable materials. Very economical thanks to a hard bond designed for an extremely long service life.
X-shape
Optimum bond for soft materials
The diamond bond is specially designed for soft materials. It wears in precisely the right amount and thus ensures optimum exposing and support for the diamonds from the first cut to the last.
Smoother running and more pleasant working conditions
PTFE-filled slits known as "Silent Holes" reduce uncontrolled vibrations and unpleasant running noise.
Reliable direction indication
The ventilation holes are arranged as arrows that remain visible and unmistakable even after a long period of use.
Notice
Նմանատիպ ապրանքներ