Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xԱլմաստե կտրող սկավառակ
Արտիկուլ: 5526710130
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Red for sand-lime brick. For angle grinders and wall slitting cutters. Specially designed for soft materials in building construction, civil engineering and all related trades working with comparable materials. Very economical thanks to a hard bond designed for an extremely long service life.
X-shape
Optimum bond for soft materials
The diamond bond is specially designed for soft materials. It wears in precisely the right amount and thus ensures optimum exposing and support for the diamonds from the first cut to the last.
Smoother running and more pleasant working conditions
PTFE-filled slits known as "Silent Holes" reduce uncontrolled vibrations and unpleasant running noise.
Reliable direction indication
The ventilation holes are arranged as arrows that remain visible and unmistakable even after a long period of use.
Notice
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ