Diamond cutting disc for asphalt

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Սեգմենտային միացում` Laser
  • Սեգմենտի բարձրությունը` 10 մմ
  • Max. circumferential speed` 100 m/s

Տրամագիծը

Գայլիկոնման անցքը

Սեգմենտի հաստությունը

Number of segments

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

300 մմ

20 մմ

3 մմ

18 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668751300

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 300 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 20 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3 մմ
  • Number of segments 18 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

300 մմ

25.4 մմ

3 մմ

18 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668751301

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 300 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3 մմ
  • Number of segments 18 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

350 մմ

20 մմ

3.2 մմ

21 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668751350

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 350 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 20 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3.2 մմ
  • Number of segments 21 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

350 մմ

25.4 մմ

3.2 մմ

21 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668751351

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 350 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3.2 մմ
  • Number of segments 21 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

400 մմ

25.4 մմ

3.4 մմ

24 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668751401

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 400 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3.4 մմ
  • Number of segments 24 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

450 մմ

25.4 մմ

3.6 մմ

28 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668751451

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 450 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3.6 մմ
  • Number of segments 28 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

500 մմ

25.4 մմ

4 մմ

30 PCS

x 0

Արտիկուլ: 0668751501

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 500 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 4 մմ
  • Number of segments 30 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

600 մմ

25.4 մմ

4.5 մմ

36 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668751601

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 600 մմ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 4.5 մմ
  • Number of segments 36 հատ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s
Specification
  • Special protective segments protect the main blade against undercut
Notice
  • Diamond cutting discs become blunt at excessively high rotation speeds and wear too rapidly at insufficient peripheral surface speeds
  • If ease of cutting is lost (indicated by heavy sparking), resharpen the disc in abrasive material, e.g. sandstone, with several cuts
  • Cut larger workpiece cross-sections into several sections (swing cut)
  • Work without applying pressure u2013 the weight of the machine is sufficient. Increased pressure causes increased wear.
  • Diamond cutting discs are designed for straight cutting. Cutting curves deforms the blade and results in core cracks and segment tear-offs u2013 risk of injury!
  • Despite the level of safety offered by the tool, always wear safety glasses and clothing while working
  • Observe the information on the label (max. rotation speed), the restrictions of use and the safety instructions
  • The direction arrow on the disc must match the machine's direction of rotation
  • Must not be used for lateral grinding
  • Use the appropriate protective hood
  • Clamping must be performed only by a trained specialist (do not use force, use clean clamping flanges of the same size, perform a test run)
  • If grinding tools are clamped or used incorrectly or are damaged, they represent a danger and may cause serious injury

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ