Diamond cutting disc, wet cutting for tiles
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Սեգմենտի բարձրությունը
Սեգմենտի հաստությունը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5527170203
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5527170233
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5527170253
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5527170303
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5527170353
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Clean cut
Thanks to closed edge and fine segment structure.
Flexible use on machines with 25.4 and 30 mm mount
Reducing ring pressed in ex works can simply be removed if necessary to increase the mounting hole to 30 mm.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ