Long-life & speed diamond wet core bit 1/2 inch
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Աշխատանքային երկարությունը
Երկարությունը
Սեգմենտի հաստությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5456060008
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060010
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060012
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060014
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060015
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060016
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060018
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060020
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060022
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060024
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060025
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060026
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060028
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060030
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060032
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060035
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060038
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060040
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060068
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5456060082
Տեխնիկական բնութագիր
Extremely high boring speed
Drilling capacity up to three times greater than that of other wet core bits thanks to innovative segment sintering process (CLEANTEC). The premium diamonds with extremely effective cutting edges are optimally and uniformly integrated into the segment, so diamonds will not come loose prematurely. The new Wu00dcRTH CLEANTEC technology
delivers a unique, flexible diamond segment that is able to meet even the most demanding requirements in applications involving reinforced concrete.
Extra-long service life
Very high segments in comparison with competitor products facilitate up to twice the service life.
Viscoplastic yet high-strength segment connection
The special high-frequency induction process (HFI) significantly reduces the breakage of diamond segments from the drill bit (in contrast to other processes) u2014 even in the most demanding of applications.
A single core bit for almost all construction materials
This means that the user almost always has the right bit for their application at the construction site.
Less resistance in the material
The segments, which are approx. 10% narrower than in competitor products, prevent unnecessary friction losses. This makes tapping easier too.
Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer!
Նմանատիպ ապրանքներ