Diamond wet core bit 1/2 inch
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Աշխատանքային երկարությունը
Երկարությունը
Սեգմենտի հաստությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5457060035
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060038
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060040
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060068
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060082
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060008
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060010
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060012
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060014
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060015
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060016
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060018
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060020
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060022
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060024
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060025
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060026
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060028
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060030
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457060032
Տեխնիկական բնութագիր
High efficiency
The high-quality diamonds with sharp cutting edges and the height of the segments deliver the perfect combination of functionality and cost effectiveness.
Less resistance in the material
The segments, which are approx. 10% narrower than in competitor products, prevent unnecessary friction losses. This makes tapping easier too.
Viscoplastic yet high-strength segment connection
The special high-frequency induction process (HFI) significantly reduces the breakage of diamond segments from the drill bit (even in the toughest applications).
Art. no. 5457060068 and 5457060082 specially designed for switch and branch boxes
Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer!
*.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ