Diamond tile wet core bit
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Length of core drill bit
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0651911400
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0651911000
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0651911200
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0651910400
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0651910500
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0651910600
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0651910800
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Pinpoint, precision drilling
Clean edges, precise holes
No splitting or cracking of tiles
Additional openings in cutting area
Optimal and uniform coolant feed
1/4" hexagon bit holder
Very rapid loosening/replacement of drill bit possible
Bit holder hollow internally and additional opening in bit body
Easy to remove drill core
Ensure a continuous, adequate water supply u2013 never drill dry!
Position the drilling jig such that the current centring hole is always located at the lowest point
Remove the drill core after every drilling process
Նմանատիպ ապրանքներ