Diamond wet core bit 1 1/4 inch
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Աշխատանքային երկարությունը
Երկարությունը
Սեգմենտի հաստությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5457065051
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065056
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065061
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065066
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065071
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065076
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065081
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065086
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065091
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065101
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065106
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065112
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065122
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065127
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065132
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065140
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065151
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065156
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065160
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065164
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065171
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065181
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065200
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065218
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065230
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065250
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065270
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065280
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065300
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065320
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065350
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065400
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5457065500
Տեխնիկական բնութագիր
High efficiency
The high-quality diamonds with sharp cutting edges and the height of the segments deliver the perfect combination of functionality and cost effectiveness.
Less resistance in the material
The segments, which are approx. 10% narrower than in competitor products, prevent unnecessary friction losses. This makes tapping easier too.
Viscoplastic yet high-strength segment connection
The special high-frequency induction process (HFI) significantly reduces the breakage of diamond segments from the drill bit (even in the toughest applications).
Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer!
Նմանատիպ ապրանքներ