Male thread quick-action coupling Series 2000
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակային միացում
Երկարությունը
Բանալիների լայնությունը
Արտաքին տրամագիծը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0699100312
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100314
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100338
Տեխնիկական բնութագիր
High flow rate of up to 2100 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar.
Enables optimum compressed-air supply and output utilisation of compressed-air consumers, resulting in greater productivity and lower energy costs.
Ergonomically shaped locking sleeve
This ensures a secure grip and prevents the component from slipping off.
Low coupling force enables one-handed operation.
Only minimal force is required for simple, fast and safe coupling and decoupling.
Airtight connections
Low power consumption and high efficiency
Hardened locking sleeves
For max. load-bearing capacity and long service life.
Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanized.
High corrosion resistance u2014 protected even under demanding conditions.
Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.
Euro profiles are compatible with other compressed-air fittings.
Material: Steel
Նմանատիպ ապրանքներ