Compressed air safety coupling wSafe® 4000 with male thread
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակային միացում
Երկարությունը
Արտաքին տրամագիծը
Բանալիների լայնությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0699043038
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699043012
Տեխնիկական բնութագիր
Optimal compressed air supply and power delivery for compressed air consumers
Flow-optimised valve facilitates high flow rate of up to 4,000 l/min and a maximum operating pressure of 16u00a0bar. This results in greater productivity and lower energy costs for the user.
High protection and corrosion resistance even under demanding conditions
Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.
Long service life
Locking sleeve made from hardened steel
Secure, one-handed decoupling
Safety coupling with single-stage decoupling process facilitates one-handed decoupling by pulling back the locking sleeve. The coupling vents automatically with repelling of the hose prevented.
Coupling is compatible with other compressed air fittings
Series 4000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 10.4u00a0mm.
Նմանատիպ ապրանքներ