Magnetic lock piece for electromechanical multiple lock Eneo C/CC with 2 bolts/2 power wedges (wooden doors)
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Արտաքին սկավառակի լայնությունը
Առանցքների միջև չափը
Լայնությունը
Նախատեսված է
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0688515190
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0688515191
Տեխնիկական բնութագիր
High comfort
The magnetic lock piece acts as a control element for electromechanical multiple lock Eneo C/CC. As soon as the door is closed, the motor receives a signal and locks the lock.
Variable contact pressure
Laterally adjustable by turning eccentric fitting SW 3 front the front.
Magnet adjustable by turning a SW 3 from behind, 0 - 4 mm.
Delivery time approx. 12 working days.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ