Mains unit 24 volt

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մուտքային լարումը` 230 V/AC
  • Հավաքման տեսակը` Top-hat rail
  • Ելքային լարումը` 24 V/AC
  • Համատեղելի է` Electrical multi-point locking Eneo A, Electrical multi-point locking Eneo CC, Electrical multi-point locking Eneo C

Հավաքման տեսակը

Ելքային լարումը

Մուտքային լարումը

Համատեղելի է

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Top-hat rail

24 V/AC

230 V/AC

Electrical multi-point locking Eneo A, Electrical multi-point locking Eneo CC, Electrical multi-point locking Eneo C

x 0

Արտիկուլ: 0688528610

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հավաքման տեսակը Top-hat rail
  • Ելքային լարումը 24 V/AC
  • Մուտքային լարումը 230 V/AC
  • Համատեղելի է Electrical multi-point locking Eneo A, Electrical multi-point locking Eneo CC, Electrical multi-point locking Eneo C
Specification

This unit supplies power to electromechanical multiple locks ENEO A or C/CC and is installed most commonly in meter enclosures and switch boxes.

Notice

This mains unit is delivered with locks Eneo A and C/CC.

You can connect one lock to each mains unit.

Delivery time approx. 12 working days

Dimensions subject to change. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ