Bottom lock piece For sill

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Արծաթագույն
  • Մակերեսը` Անոդացված
  • Փայլի աստիճանը` Փայլուն
  • DIN ուղղությունը` DIN R/L
  • Նյութը` Պողպատ / ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Suitable for rebate clearance` 4 մմ
  • Լայնությունը` 29 մմ
  • Resistance class` RC 2 suitable (system check required)

Նախատեսված է

Առանցքների միջև չափը

Suitable for rebate clearance

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Double, rebated wooden house doors, Guard width 16 mm

9 մմ

4 մմ

Պողպատ / ցինկի ճնշաձուլվածք

x 0

Արտիկուլ: 0688515187

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է Double, rebated wooden house doors, Guard width 16 mm
  • Առանցքների միջև չափը 9 մմ
  • Suitable for rebate clearance 4 մմ
  • Նյութը Պողպատ / ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Մակերեսը Անոդացված
  • Գույնը Արծաթագույն
  • Փայլի աստիճանը Փայլուն
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • Լայնությունը 29 մմ
  • Resistance class RC 2 suitable (system check required)

Guard width 20 mm, Double, rebated wooden house doors

13 մմ

4 մմ

Պողպատ / ցինկի ճնշաձուլվածք

x 0

Արտիկուլ: 0688515189

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է Guard width 20 mm, Double, rebated wooden house doors
  • Առանցքների միջև չափը 13 մմ
  • Suitable for rebate clearance 4 մմ
  • Նյութը Պողպատ / ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Մակերեսը Անոդացված
  • Գույնը Արծաթագույն
  • Փայլի աստիճանը Փայլուն
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • Լայնությունը 29 մմ
  • Resistance class RC 2 suitable (system check required)
Specification

Bolt locking pieces can be used as the lock piece for the frame. Not for use with Eifel TB sill system.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ