Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xDiamond wet core bit 1/2 inch
Արտիկուլ: 5457060030
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
High efficiency
The high-quality diamonds with sharp cutting edges and the height of the segments deliver the perfect combination of functionality and cost effectiveness.
Less resistance in the material
The segments, which are approx. 10% narrower than in competitor products, prevent unnecessary friction losses. This makes tapping easier too.
Viscoplastic yet high-strength segment connection
The special high-frequency induction process (HFI) significantly reduces the breakage of diamond segments from the drill bit (even in the toughest applications).
Art. no. 5457060068 and 5457060082 specially designed for switch and branch boxes
Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer!
*.