Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Diamond wet core bit 1/2 inch

Արտիկուլ: 5457060028

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Specification
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core bits for virtually all construction trades.

High efficiency

The high-quality diamonds with sharp cutting edges and the height of the segments deliver the perfect combination of functionality and cost effectiveness.

Less resistance in the material

The segments, which are approx. 10% narrower than in competitor products, prevent unnecessary friction losses. This makes tapping easier too.

Viscoplastic yet high-strength segment connection

The special high-frequency induction process (HFI) significantly reduces the breakage of diamond segments from the drill bit (even in the toughest applications).

Art. no. 5457060068 and 5457060082 specially designed for switch and branch boxes

Notice

Iron reinforcements may only be drilled through with permission from a structural engineer!

*.

Ուղարկվեց զամբյուղ