Automatic fall/bolt lock plate
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նախատեսված է
Suitable for rebate clearance
Առանցքների միջև չափը
Լայնությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Guard width 20 mm, Rebated wooden doors
12 mm (Euro rebate)
10 մմ
20 մմ
Արտիկուլ: 0688515377
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Տեխնիկական բնութագիր
Guard width 16 mm, Rebated wooden doors
12 mm (Euro rebate)
9 մմ
18 մմ
Արտիկուլ: 0688515375
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0688515175
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0688515177
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ