Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Automatic fall/bolt lock plate

Արտիկուլ: 0688515377

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Specification
For self-locking multi-locks, with 4-mm or 12-mm rebate space

Slanted screw connection

The slanted screw connection of 20u00b0 increases break-in/anti-burglary protection

The contact pressure of the door can be adjusted via the lock piece u00b1 0.8 mm

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Ուղարկվեց զամբյուղ