Diamond wet-cutting disc, tile

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնման անցքը` 25.4 մմ

Տրամագիծը

Սեգմենտի բարձրությունը

Սեգմենտի հաստությունը

Number of segments

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

200 մմ

10 մմ

2.2 մմ

1 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0668260201

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 200 մմ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 10 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 2.2 մմ
  • Number of segments 1 հատ
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ

Արտիկուլ: 0668260251

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 250 մմ
  • Սեգմենտի բարձրությունը
  • Սեգմենտի հաստությունը
  • Number of segments
  • Գայլիկոնման անցքը 25.4 մմ
Specification

For fast, clean cutting of tiles, marble, ceramic, granite, sandstone, brick and other light building materials

Notice
  • Diamond cutting discs become dull at excessively high speeds and wear too rapidly at insufficient circumferential speeds
  • If the ease of cutting decreases (indicated by heavy sparking), resharpen the disc in abrasive material, e.g. sandstone, with several cuts
  • Separate larger workpiece cross-sections in several sections (swing cut)
  • Work without pressure u2014 the weight of the machine is sufficient. Increased pressure causes increased wear.
  • Diamond cutting discs are designed for straight cutting. Cutting curves deforms the blade and results in core cracks and segment tear-offs u2014 risk of injury!
  • Although the tool is safe, always wear protective goggles and clothing while working
  • Observe the information on the label (max. speed!), the restrictions of use and the safety instructions
  • The direction arrow on the disc must match the machine's direction of rotation
  • Must not be used for lateral grinding
  • Use the appropriate protective hood
  • Clamping must be performed only by a trained specialist (do not use force, use clean clamping flanges of the same size, perform a test run)
  • If grinding tools are clamped or used incorrectly or are damaged, they represent a danger and may cause serious injury

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ