Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Pulling electrodes PinPuller® power

Արտիկուլ: 0691500171

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies

Broad range of applications:

  • Heavy slide hammer
  • Pulling attachment for straightening jig
  • Pulling bar

The grid grooves allow secure attachment of the pulling cross piece at any desired position

Individual electrodes are quick to weld on and easy to remove by twisting

Saves working time

Multiple electrodes at intervals of only 9 mm ensure optimum force distribution

In contrast to wiggle wire, pin electrodes can be welded on more than 500 times

Each electrode has an insulated bearing and so only requires minimal welding power, reducing the heat transferred to the sheet metal

Notice

Prior to initial use, the brass coating must be removed from the tips of the electrodes.

Ուղարկվեց զամբյուղ