Pin electrode PinPuller® power

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը` Curved
  • Number of rows` 2 հատ
  • Number of electrodes` 27 հատ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 319 g

Տարբերակը

Number of rows

Number of electrodes

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Curved

2 հատ

27 հատ

319 g

x 0

Արտիկուլ: 0691500373

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Curved
  • Number of rows 2 հատ
  • Number of electrodes 27 հատ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 319 g
Specification

Broad range of applications

  • Heavy slide hammer
  • Pulling attachment for straightening jig
  • Pulling bar

Suitable for universal use

Unique, curved pin electrode for reforming wheel arches

  • Reflects trend towards wide and flat wheel arch surfaces
  • The electrode radius adapts perfectly to 95% of all wheel arches

Optimum power distribution with numerous electrodes in 2 rows at very short intervals

No bump formation, no unnecessary material weakening

In contrast to wiggle wire, pin electrodes can be welded on more than 1000 times

Effective and economical

Thanks to the insulated bearing of each electrode, only minimal welding power is required

Low heat input into sheet metal

Individual electrodes are quick to weld on and easy to remove by twisting

Saves valuable working time

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ