Paper adhesive tape 244 3M Scotch

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 50 մ
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 80 °C

Լայնությունը

Երկարությունը

Մաքս. ջերմադիմացկունությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

19 մմ

50 մ

80 °C

x 0

Արտիկուլ: 5M2441950

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 19 մմ
  • Երկարությունը 50 մ
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C

30 մմ

50 մ

80 °C

x 0

Արտիկուլ: 5M2443050

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 30 մմ
  • Երկարությունը 50 մ
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C

38 մմ

50 մ

80 °C

x 0

Արտիկուլ: 5M2443850

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 38 mm
  • Երկարությունը 50 մ
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C

50 մմ

50 մ

80 °C

x 0

Արտիկուլ: 5M2445050

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 50 մմ
  • Երկարությունը 50 մ
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C
Specification

UV-resistant for up to 5 months

For use indoors and outdoors.

Temperature-resistant

Up to 100u00b0C for one hour.

Ultra-flat paint edges

Extremely thin backing material (0.085 mm).

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ