Precision crepe tape
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Լայնությունը
Կպչուն հիմք
Կպչուն ժապավենի կրող հիմքը
Գույնը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0992000319
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000325
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000330
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000338
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0992000350
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Extremely thin, soft and high-quality special paper
Special acrylate adhesive for highly protective bonds on sensitive surfaces
Good adhesion and residue-free removal, even from sensitive substrates in the automotive and construction sectors, e.g. on chrome trim, wallpaper and furniture
Outstanding UV resistance of up to 6 months
Highly reliable bonds, even outdoors
Heat-resistant to +100u00b0C
Especially suitable for paintwork requiring oven drying
Tape must be pulled off when dry.
Not suitable for use on copper, zinc, galvanised surfaces, polycarbonate or natural stone (e.g. marble). Exercise caution with paints containing zinc or zinc oxide, since residues may be left.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ