Diamond cutting disc Long-life & Speed roof
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Սեգմենտի հաստությունը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526840230
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5526840125
Տեխնիկական բնութագիր
Optimal cutting quality
The extra-thin, finely toothed closed cutting edge facilitates absolutely precise, rapid cuts and cleanly cut edges.
Absolutely smooth running
Disc does not wobble or vibrate owing to corrugated carrier specially reinforced in the centre
Cutting without high application of force
The extremely thin segment focuses the cutting force very precisely.
Optimised cooling and reliable direction indication
Special cooling openings with an "arrow arrangement" provide additional cooling and serve as a captive running direction indicator.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ