Female thread quick-action coupling Series 2000
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակային միացում
Երկարությունը
Բանալիների լայնությունը
Մին/մաքս. ջերմակայունությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0699100214
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100212
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699100238
Տեխնիկական բնութագիր
High flow rate of up to 2100 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar.
Enables optimum compressed air supply and output utilisation of compressed air consumers, resulting in greater productivity and lower energy costs.
Ergonomically shaped locking sleeve
This ensures a secure grip and prevents the component from slipping off.
Low coupling force enables one-handed operation.
Only minimal force is required for simple, fast and safe coupling and decoupling.
Airtight connections
Low power consumption and high efficiency
Hardened locking sleeves
For max. load-bearing capacity and long service life.
Exposed surfaces are chrome-plated, nickel-plated or galvanised.
High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions.
Series 2000 fittings comply with the European standard and have a nominal width of 7.6 mm.
Euro profiles are compatible with other compressed air fittings
Material: Steel
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ