Angled locking plate

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Գույնը` Արծաթագույն
  • Լայնությունը` 25 մմ
  • Մակերեսը` Անոդացված
  • Փայլի աստիճանը` Փայլուն
  • Նախատեսված է` Guard width 16 mm, Guard width 20 mm

DIN ուղղությունը

Նախատեսված է

Նյութը

Մակերեսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

DIN R

Guard width 16 mm, Guard width 20 mm

Պողպատ

Անոդացված

x 0

Արտիկուլ: 0688515581

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • DIN ուղղությունը DIN R
  • Նախատեսված է Guard width 16 mm, Guard width 20 mm
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Անոդացված
  • Գույնը Արծաթագույն
  • Փայլի աստիճանը Փայլուն
  • Լայնությունը 25 մմ

DIN L

Guard width 16 mm, Guard width 20 mm

Պողպատ

Անոդացված

x 0

Արտիկուլ: 0688515582

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • DIN ուղղությունը DIN L
  • Նախատեսված է Guard width 16 mm, Guard width 20 mm
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Անոդացված
  • Գույնը Արծաթագույն
  • Փայլի աստիճանը Փայլուն
  • Լայնությունը 25 մմ
Specification
  • Material: Steel
  • For rebated wooden doors with 4 mm rebate space
  • Contact pressure of the latch is adjusted via the electric strike

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ