Cable access point For Eneo A and CC multiple locks

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ / պլաստմասսա
  • DIN ուղղությունը` DIN R/L
  • Suitable for rebate clearance` 4 mm/12 mm (Euro rebate)
  • Նախատեսված է` Wooden doors, Plastic doors, Metal doors
  • Supply length frame side` 4 մ
  • Հավաքման տեսակը` To insert
  • Մուտքային լարումը` 24 V/DC
  • Համատեղելի է` Electrical multi-point locking Eneo A, Electrical multi-point locking Eneo CC

Նախատեսված է

Suitable for rebate clearance

Նյութը

DIN ուղղությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Wooden doors, Plastic doors, Metal doors

4 mm/12 mm (Euro rebate)

Պողպատ / պլաստմասսա

DIN R/L

x 0

Արտիկուլ: 0688528631

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է Wooden doors, Plastic doors, Metal doors
  • Suitable for rebate clearance 4 mm/12 mm (Euro rebate)
  • Նյութը Պողպատ / պլաստմասսա
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • Supply length frame side 4 մ
  • Հավաքման տեսակը To insert
  • Մուտքային լարումը 24 V/DC
  • Համատեղելի է Electrical multi-point locking Eneo A, Electrical multi-point locking Eneo CC
Specification
  • The cable access point can be mounted in a concealed position in the door rebate thanks to its small dimensions. The door can be taken off its hinges by loosening the locking screw on the door frame and disconnecting the integrated six-pin connector.
  • The cable access point can only be accessed when the door is opened.
Notice

Delivery time approx. 12 working days.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ