Spare fuse for multimeter

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Երկարությունը

Max. nominal current

Մաքս․ անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

32 մմ

0.63 A

600 V/AC/DC

x 0

Արտիկուլ: 071553 401

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 32 մմ
  • Max. nominal current 0.63 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 600 V/AC/DC

32 մմ

10 A

600 V/AC/DC

x 0

Արտիկուլ: 071553 402

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 32 մմ
  • Max. nominal current 10 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 600 V/AC/DC

37 մմ

10 A

1000 V/AC

x 0

Արտիկուլ: 071553 416

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 37 մմ
  • Max. nominal current 10 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 1000 V/AC

38 մմ

10 A

1000 V/AC/DC

x 0

Արտիկուլ: 071558 506

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 38 մմ
  • Max. nominal current 10 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 1000 V/AC/DC

32 մմ

0.63 A

1000 V/AC/DC

x 0

Արտիկուլ: 071558 505

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 32 մմ
  • Max. nominal current 0.63 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 1000 V/AC/DC

37 մմ

250 mA

1000 V/AC

x 0

Արտիկուլ: 071553 417

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 37 մմ
  • Max. nominal current 250 mA
  • Մաքս․ անվանական լարում 1000 V/AC

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ