Test leads, straight

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0715531006

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

Specification
  • Double-insulated, 1.2-m silicone test leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
  • Rated voltage IEC1010 1000 V CAT III 20 A
Notice

Silicone leads = temperature resistant, continuous up to 150u00b0C u2013 briefly up to 250u00b0C, therefore suitable for use in engine compartment as PVC leads (temperature resistant up to 70u00b0C). Very flexible and resistant to buckling at low temperatures thanks to multi-stranded copper wire.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ