Door handles ZD 303
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նախատեսված է
Ծակոտկեն մակերես
Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք)
Իլ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0687174103
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687174100
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687174101
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687174102
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Rapid, tool-free mounting of door handle
The door handle is mounted quickly and efficiently without the use of tools and setscrews, and boasts a self-locking attachment mechanism that facilitates automatic alignment when the handle pin is inserted.
Simple assembly and best-possible hold
Handles and base rosette are mounted separately for greater ease of access and are attached using special particle board screws end-to-end.
Tested long-term functionality
Maximum demand is 200,000 cycles according to EN 1906, this door handle has been tested to 1,000,000 cycles.
10-year guarantee
with PVD coating
Door handle fittings include an unmounted square full pin or spindle u25a0 7/8 mm
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ