Safety dolphin clamp, fully-insulated

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը` CAT III/1000 V
  • Connecting socket diameter` 4 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում` 1000 V/AC/DC
  • Max. nominal current` 32 A
  • Մաքս. բռնման ընդգրկույթը` 30 մմ

Connecting socket diameter

Max. nominal current

Մաքս․ անվանական լարում

Գերլարումից պաշտպանության կարգը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4 մմ

32 A

1000 V/AC/DC

CAT III/1000 V

x 0

Արտիկուլ: 071553 830

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Connecting socket diameter 4 մմ
  • Max. nominal current 32 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 1000 V/AC/DC
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը CAT III/1000 V
  • Մաքս. բռնման ընդգրկույթը 30 մմ
Specification

The products illustrated are fitted with a bushing for a 4 mm safety plug and supplied in resealable blister packaging for dust-proof storage.

  • Clamping width: 30 mm.
  • Rated current/voltage: 32 A/1000 V CAT III.
  • 4 mm safety socket in insulated body.
  • Supply scope: one red and one black dolphin clamp.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ