Door handles ZD 304

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Մակերեսը` Քրոմապատ
  • DIN ուղղությունը` DIN R/L
  • Մին./մաքս. դռան հաստությունը` 38-42 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը` 38 մմ
  • Բռնակի մոնտաժման տրամագիծը` 15.8 մմ
  • Փայլի աստիճանը` Polished/gloss
  • Բռնակի երկարությունը` 135 մմ
  • Վարդակի հաստությունը` 10 մմ
  • Հենակի տրամագիծը` 7 մմ
  • Քառակողմ չափսը` 7 mm/8 mm
  • EN նորմ` 1906
  • Utilisation category` Class 3
  • Վարդակի տրամագիծը` 50 մմ
  • Առանցքակալի տեխնոլոգիա` Spring-mounted, ClickFix rapid assembly

Նախատեսված է

Ծակոտկեն մակերես

Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք)

Իլ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Apartment entrance doors

PC

72 մմ

With M10 thread roll

x 0

Արտիկուլ: 0687174133

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է Apartment entrance doors
  • Ծակոտկեն մակերես PC
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 72 մմ
  • Իլ With M10 thread roll
  • Նյութը Ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Մակերեսը Քրոմապատ
  • Փայլի աստիճանը Polished/gloss
  • Մին./մաքս. դռան հաստությունը 38-42 մմ
  • Քառակողմ չափսը 7 mm/8 mm
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • EN նորմ 1906
  • Utilisation category Class 3
  • Առանցքակալի տեխնոլոգիա Spring-mounted, ClickFix rapid assembly
  • Բռնակի երկարությունը 135 մմ
  • Բռնակի մոնտաժման տրամագիծը 15.8 մմ
  • Վարդակի տրամագիծը 50 մմ
  • Վարդակի հաստությունը 10 մմ
  • Հենակի տրամագիծը 7 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 38 մմ

Ներսի դռներ

KI oval

72 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0687174130

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է Ներսի դռներ
  • Ծակոտկեն մակերես KI oval
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 72 մմ
  • Իլ
  • Նյութը Ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Մակերեսը Քրոմապատ
  • Փայլի աստիճանը Polished/gloss
  • Մին./մաքս. դռան հաստությունը 38-42 մմ
  • Քառակողմ չափսը 7 mm/8 mm
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • EN նորմ 1906
  • Utilisation category Class 3
  • Առանցքակալի տեխնոլոգիա Spring-mounted, ClickFix rapid assembly
  • Բռնակի երկարությունը 135 մմ
  • Բռնակի մոնտաժման տրամագիծը 15.8 մմ
  • Վարդակի տրամագիծը 50 մմ
  • Վարդակի հաստությունը 10 մմ
  • Հենակի տրամագիծը 7 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 38 մմ

Toilet and bathroom doors

WC/bathroom

78 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0687174131

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է Toilet and bathroom doors
  • Ծակոտկեն մակերես WC/bathroom
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 78 մմ
  • Իլ
  • Նյութը Ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Մակերեսը Քրոմապատ
  • Փայլի աստիճանը Polished/gloss
  • Մին./մաքս. դռան հաստությունը 38-42 մմ
  • Քառակողմ չափսը 7 mm/8 mm
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • EN նորմ 1906
  • Utilisation category Class 3
  • Առանցքակալի տեխնոլոգիա Spring-mounted, ClickFix rapid assembly
  • Բռնակի երկարությունը 135 մմ
  • Բռնակի մոնտաժման տրամագիծը 15.8 մմ
  • Վարդակի տրամագիծը 50 մմ
  • Վարդակի հաստությունը 10 մմ
  • Հենակի տրամագիծը 7 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 38 մմ

Apartment entrance doors, Interior doors

PC

72 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0687174132

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է Apartment entrance doors, Interior doors
  • Ծակոտկեն մակերես PC
  • Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք) 72 մմ
  • Իլ
  • Նյութը Ցինկի ճնշաձուլվածք
  • Մակերեսը Քրոմապատ
  • Փայլի աստիճանը Polished/gloss
  • Մին./մաքս. դռան հաստությունը 38-42 մմ
  • Քառակողմ չափսը 7 mm/8 mm
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • EN նորմ 1906
  • Utilisation category Class 3
  • Առանցքակալի տեխնոլոգիա Spring-mounted, ClickFix rapid assembly
  • Բռնակի երկարությունը 135 մմ
  • Բռնակի մոնտաժման տրամագիծը 15.8 մմ
  • Վարդակի տրամագիծը 50 մմ
  • Վարդակի հաստությունը 10 մմ
  • Հենակի տրամագիծը 7 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը 38 մմ
Specification

Rapid, tool-free mounting of door handle

The door handle is mounted quickly and efficiently without the use of tools and setscrews, and boasts a self-locking attachment mechanism that facilitates automatic alignment when the handle pin is inserted.

Simple assembly and best-possible hold

Handles and base rosette are mounted separately for greater ease of access and are attached using special particle board screws end-to-end.

Tested long-term functionality

Maximum demand is 200,000 cycles according to EN 1906, this door handle has been tested to 1,000,000 cycles.

Notice

Door handle fittings include an unmounted square full pin or spindle u25a0 7/8 mm

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ