Safety test lead set Automotive

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 071553 870

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

Specification

Contents:

  • 4 mm safety test leads, silicone-insulated, l = 1 m; cross-section 1.0 mmu00b2; rated current 19 A; temperature-resistant from -80u00b0C to +150u00b0C. One side with straight safety plug, opposite side with angled 4 mm safety plug.
  • Safety dolphin clamp, fully-insulated
  • Attachable safety test tips, stainless steel, rigid, with tip protective cap for tapping at individual ICs (2.54 mm spacing)
  • Attachable safety claw tapper with strong outer insulated claws. Rated current/voltage: 16 A/1000 V CAT III
  • Scope of delivery: one red and one black version

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ