4/4 mm connector for test leads

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը` CAT III/1000 V
  • Connecting socket diameter` 4 մմ
  • Max. nominal current` 20 A
  • Մաքս․ անվանական լարում` 1000 V/AC/DC

Connecting socket diameter

Max. nominal current

Մաքս․ անվանական լարում

Գերլարումից պաշտպանության կարգը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4 մմ

20 A

1000 V/AC/DC

CAT III/1000 V

x 0

Արտիկուլ: 0715531007

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Connecting socket diameter 4 մմ
  • Max. nominal current 20 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 1000 V/AC/DC
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը CAT III/1000 V
Specification
  • Ideal for connecting and/or extending test leads
  • Rated voltage IEC1010 1000 V CAT III 10 A

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ