Diamond cutting disc Longlife & Speed 3D Extreme
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Բազմակողմանիություն (բալային համակարգ)
Պիտանելությունը (բալային համակարգ)
Cutting speed (point system)
Cut quality (point system)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5526663230
Տեխնիկական բնութագիր
3D technology
Special arrangement of the diamonds for outstanding cutting properties
Protection against undercut u2014 especially when working with particularly abrasive materials
Thanks to 3 special protective segments with a height of 15 mm.
3x more cutting edges when compared with similar cutting discs
Thanks to a new segment shape (short tooth technology).
Optimised cooling
Special cooling openings with an "arrow arrangement" provide additional cooling and serve as a captive running direction indicator.
Advantages for the user
Նմանատիպ ապրանքներ