3-in-1 polishing disc

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սպիտակ
  • Նյութը` Պոլիուրեթան փրփուր
  • Կպչուն համակարգ` Տեքստիլ օղլակ
  • Տրամագիծը` 145 մմ

Տրամագիծը

Կպչուն համակարգ

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

145 մմ

Տեքստիլ օղլակ

Պոլիուրեթան փրփուր

x 0

Արտիկուլ: 058601 145

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 145 մմ
  • Կպչուն համակարգ Տեքստիլ օղլակ
  • Նյութը Պոլիուրեթան փրփուր
  • Գույնը Սպիտակ
Specification

The polishing disc consists of three polishing discs attached to each other with Velcro, which allow all our differently sized polishing pads and lambskins (90 mm, 145 mm and 170 mm) to be used with just one polishing disc.

Saves time:

quick changing to the desired polishing disc size, no detaching and attaching of the Velcro mounting disc in different sizes needed any more.

Central perforation:

enables quick and simple centring of our polishing pads with central drill hole

This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing required! While using the product, both the technical data sheet and the specifications of the applicable regulations must be observed.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ