Masking tape Easy Masking Tape

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 5 -ից մինչև 40 °C
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից` Ոչ
  • Լայնությունը` 50 մմ
  • Երկարությունը` 10 մ
  • Խոնավադիմացկուն` Այո
  • Կպչուն հիմք` Modified natural rubber
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 24 ամիս /20°C-ի և օդի  50% խոնավության դեպքում
  • Կպչուն ժապավենի կրող հիմքը` Special paper with two-part slide-bar of PES
  • Գույնը` Beige (base material)
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 150 °C

Կպչուն հիմք

Կպչուն ժապավենի կրող հիմքը

Գույնը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Modified natural rubber

Special paper with two-part slide-bar of PES

Beige (base material)

50 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0992050010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կպչուն հիմք Modified natural rubber
  • Կպչուն ժապավենի կրող հիմքը Special paper with two-part slide-bar of PES
  • Գույնը Beige (base material)
  • Լայնությունը 50 մմ
  • Երկարությունը 10 մ
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5 -ից մինչև 40 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 150 °C
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Ոչ
  • Խոնավադիմացկուն Այո
  • Պիտանելությունը/պայմանը 24 ամիս /20°C-ի և օդի  50% խոնավության դեպքում
Specification

Two-part plastic lip for simple insertion into a variety of seal depths

The split plastic lip means that flat and deep seals can be lifted with one tape.

The plastic lip also makes it easier to insert, thereby saving time in masking tasks

Quicker to apply than conventional products.

Perforated tape

  • The required length can be torn off by hand, without the need for additional tools
  • Easy to mask a radius, e.g. on rubber window seals

Heat resistant up to +150u00b0C

Ideally suited for paintwork that requires oven drying.

No masking materials containing silicon

Stable for use with water-based paint

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ