Plug-in nipple S 4000 FT
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակային միացում
Բանալիների լայնությունը
Մաքս․ ճնշումը
Հոսքի հզորությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0699410512
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0699410538
Տեխնիկական բնութագիր
High flow rate of up to 3900 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar
Allows optimal power delivery for compressed air consumers
Hardened steel nipples
For max. load-bearing capacity and long service life
Airtight connections
Low energy use and high efficiency
Exposed surfaces are chromium-plated, nickel-plated or galvanised.
High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions
Series 4000 fittings comply with the European Standard 10.4.
Compatibility with other compressed air fittings
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ