Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xPlug-in nipple S 4000 FT
Արտիկուլ: 0699410512
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
High flow rate of up to 3900 l/min and a maximum operating pressure of 16 bar
Allows optimal power delivery for compressed air consumers
Hardened steel nipples
For max. load-bearing capacity and long service life
Airtight connections
Low energy use and high efficiency
Exposed surfaces are chromium-plated, nickel-plated or galvanised.
High corrosion resistance u2013 protected even under demanding conditions
Series 4000 fittings comply with the European Standard 10.4.
Compatibility with other compressed air fittings