Մեքենայի դիագնոստիկ համակարգ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • ROHS-համաձև` Այո
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 6 / 36 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -20 to 70 °C
  • ISO` 15031-3
  • Bluetooth տվյալների փոխանցում` 2.1 + EDR
  • USB տվյալների փոխանցում` USB 2.0 տիպ B (համակցելի՝ 1.0-ի հետ)
  • Մաքս. ծախսվող հոսանք` 500 mA

Մին․/մաքս․ անվանական լարում

Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը

ISO

Bluetooth տվյալների փոխանցում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 / 36 V/DC

-20 to 70 °C

15031-3

2.1 + EDR

x 0

Արտիկուլ: W072700100

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. ծախսվող հոսանք 500 mA
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 6 / 36 V/DC
  • ROHS-համաձև Այո
  • USB տվյալների փոխանցում USB 2.0 տիպ B (համակցելի՝ 1.0-ի հետ)
  • ISO 15031-3
  • Bluetooth տվյալների փոխանցում 2.1 + EDR
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -20 to 70 °C

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ