Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 130°
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Որակը
Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը
Բնի ձևը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5964062400
Տեխնիկական բնութագիր
20% lower infeed force compared to conventional drill bits as well as quicker progress and a more gentle way of working
Optimised cross thinning
Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces
Optimised split point
Ideal for core drill holes
Very precise point geometry for accurate drill holes
Excellent adhesive capability of coolant lubricants and reduced tendency for material to build up
Vaporised surface
See overview tables for drill bit/material assignments
Նմանատիպ ապրանքներ