Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 130°

Արտիկուլ: 5964062400

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
82-piece in system case. Steel precision drill bits for general, broad applications in steel up to 850 N/mmu00b2 strength and in cast iron.

20% lower infeed force compared to conventional drill bits as well as quicker progress and a more gentle way of working

Optimised cross thinning

Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces

Optimised split point

Ideal for core drill holes

Very precise point geometry for accurate drill holes

Excellent adhesive capability of coolant lubricants and reduced tendency for material to build up

Vaporised surface

Notice

See overview tables for drill bit/material assignments

Ուղարկվեց զամբյուղ