Twist drill bit assortment HSS DIN 340 type RN 130°
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Որակը
Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը
Նյութերի ենթախումբ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
19 հատ
ZEBRA-Premium
DIN 340 / 10xD
Ընդհանուր կառուցվածքային պողպատներ, չլեգիրված կոփած պողպատներ, չուգուն, ճկուն երկաթ, ճկուն չուգուն, մագնեզիումի համաձուլվածքներ, պղինձ, ցածր լեգիրված արույր, պլաստմասսա, դուրոպլաստ, ջերմապլաստիկ
Արտիկուլ: 0624200001
Տեխնիկական բնութագիր
20% lower infeed force compared to conventional drill bits as well as quicker progress and a more gentle way of working
Optimised cross thinning
Precise spot drilling without centring, even on curved surfaces
Optimised split point
Ideal for core drill holes
Very precise point geometry for accurate drill holes
Excellent adhesive capability of coolant lubricants and reduced tendency for material to build up
Vaporised surface
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ