Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Paperboard clip

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 2,5-3 mm
  • Մակերեսը` Անգույն, ցինկապատ
  • Գայլիկոնի տրամագիծը` 8 մմ
  • Երկարությունը` 15.75 mm
  • Լայնությունը` 9.3 մմ
  • Բարձրությունը` 15.65 mm
  • Նյութը` Զսպանակային պողպատ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին` N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 2` N143893

Գայլիկոնի տրամագիծը

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Երկարությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

8 մմ

2,5-3 mm

15.75 mm

9.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050011639

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի տրամագիծը 8 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 2,5-3 mm
  • Երկարությունը 15.75 mm
  • Լայնությունը 9.3 մմ
  • Բարձրությունը 15.65 mm
  • Նյութը Զսպանակային պողպատ
  • Մակերեսը Անգույն, ցինկապատ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 2 N143893
Specification
  • The attachment allows large installation tolerances.
  • Simple removal of the trim
  • Also seals connection thanks to a plastic grommet.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ