Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Spare label for wheel/tyre tag, valve

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև/սպիտակ
  • Նյութը` Թուղթ
  • Երկարությունը` 8.9 cm
  • Լայնությունը` 5.1 cm

Երկարությունը

Լայնությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

8.9 cm

5.1 cm

Թուղթ

x 0

Արտիկուլ: 0824010017

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սև/սպիտակ
  • Երկարությունը 8.9 cm
  • Լայնությունը 5.1 cm
  • Նյութը Թուղթ
Application

For valve system art. no. 0824010018

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ