Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

7-chamber light for DAF

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 54
  • Լայնությունը` 160 մմ
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Number of chambers` 7 հատ
  • Երկարությունը` 400 մմ
  • Խորությունը` 89.5 մմ

Mounting

Մալուխային միացում

Lamp type

Գործառույթները

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Left

Compact connector

Bulb

Turn signal, brake, tail lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp

x 0

Արտիկուլ: 081246 860

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Left
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Lamp type Bulb
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp
  • Number of chambers 7 հատ
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89.5 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54

Right

Compact connector

Bulb

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp

x 0

Արտիկուլ: 081246 861

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Lamp type Bulb
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp
  • Number of chambers 7 հատ
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89.5 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54

Left

Compact rear connector

Bulb

Turn signal, brake, tail lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp

x 0

Արտիկուլ: 081246 862

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Left
  • Մալուխային միացում Compact rear connector
  • Lamp type Bulb
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, License plate lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp
  • Number of chambers 7 հատ
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89.5 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54

Right

Compact rear connector

Bulb

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp

x 0

Արտիկուլ: 081246 863

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Մալուխային միացում Compact rear connector
  • Lamp type Bulb
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp
  • Number of chambers 7 հատ
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89.5 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54

Right

Compact connector

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reverse warning system, Reflector, Side marker lamp

x 0

Արտիկուլ: 081246 382

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Lamp type
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reverse warning system, Reflector, Side marker lamp
  • Number of chambers 7 հատ
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89.5 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54

Right

Compact rear connector

Bulb

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reverse warning system, Reflector, Side marker lamp

x 0

Արտիկուլ: 081246 387

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Մալուխային միացում Compact rear connector
  • Lamp type Bulb
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reverse warning system, Reflector, Side marker lamp
  • Number of chambers 7 հատ
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89.5 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54
Specification

ADR-tested

  • Includes attachment: 2 x M8
  • Double tail light assignment
  • Without bulb fitting
  • Connection:
  • HDSCS connector on the side

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ