Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

7-chamber light cluster 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • Լայնությունը` 160 մմ
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Lamp type` Bulb
  • Մալուխային միացում` Compact connector
  • Number of chambers` 7 հատ
  • Երկարությունը` 400 մմ
  • Խորությունը` 89 մմ

Mounting

Գործառույթները

Comparison number

Number of chambers

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Left

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp

1756 754

7 հատ

x 0

Արտիկուլ: 081246 822

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Left
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp
  • Comparison number 1756 754
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Lamp type Bulb
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE

Right

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp

1756 754

7 հատ

x 0

Արտիկուլ: 081246 823

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reflector, Side marker lamp
  • Comparison number 1756 754
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Lamp type Bulb
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE

Right

Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reverse warning system, Reflector, Side marker lamp

1 791 369

7 հատ

x 0

Արտիկուլ: 081246 829

Տեխնիկական բնութագիր

  • Mounting Right
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp, Rear fog lamp, Backup lamp, Reverse warning system, Reflector, Side marker lamp
  • Comparison number 1 791 369
  • Number of chambers 7 հատ
  • Մալուխային միացում Compact connector
  • Lamp type Bulb
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Երկարությունը 400 մմ
  • Լայնությունը 160 մմ
  • Խորությունը 89 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
Specification
  • Double tail light assignment
Notice

Bulbs not included

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ